本体

カセットフー 達人スリムV

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08248795 品番CB-TS-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

イワタニカセットフー人気の「達人シリーズ」が火力アップして新登場。
テーブル面からごとくトップ位置までの高さがわずか74mm。イワタニカセットフーシリーズの中でも、薄さにこだわったカセットこんろです。テーブル着席時でもお鍋の中が見やすく、具材が取り出しやすい形状です。
ヒートパネル搭載で火力を落とさず、ガスを無駄なく使いきれます。
危険防止を追求した安全機能「圧力感知安全装置」を搭載しています。

用途卓上コンロ、アウトドア、防災用品として 材質本体:鋼板(冷間圧延鋼板)、トッププレート:鋼板(冷間圧延鋼板)、ごとく:耐熱アルミダイカスト、バーナー:耐熱アルミダイカスト、点火つまみ:ABS樹脂 質量(kg)約1.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×275×84 安全装置圧力感知安全装置、容器装着安全装置 使用ガスイワタニカセットガス 点火方式圧電点火方式 燃焼時間(分)(連続)約68 発熱量(kW[kcal/h])最大3.4[2,900] ガス消費量(g/h)約245 着脱方式容器:マグネット着脱式
注意
※使用できる鍋の大きさ:目安として土鍋9号まで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする