※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 角形カバー
MB1K-Z Series 角形チューブ形エアシリンダ ロッド回り止め形:複動・片ロッド
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08248890
品番
MDB1KB63-450Z
参考基準価格(税別)
¥30,580
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
仕様
オートスイッチ:内蔵
ストローク(mm)
450
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
63
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
Rc
取付支持金具
基本形
追記号
ジャバラなし、エアクッション
オーダーメイド仕様
標準