プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX GDX12L-8

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08249197 品番GDX12L-8
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。

R30 A2.3 サイズ45634 B3.6 L46.8 材質(本体)スチール H10.8 タイプフェノール樹脂製、ノーズロック型 L125 D12 S8 寸法d(mm)(-0.02/-0.04)8 材質(クリップ)スチール(四三酸化鉄皮膜) ナットナット無し MM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ノーズ)スチール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする