TRUSCO
TRUSCOの スクロールチャック
TRUSCOの 爪
スクロールチャック用生爪
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
チャック寸法(inch)
6 (MS-T)
仕様
ビクター スクロールチャック用
注文コード
08281131
品番
SJ-70
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
チャック寸法・ピッチ・仕様
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
生爪とはワーク(加工物)をチャックに固定させるためのものです。また既製品の硬爪と違い、ワーク(加工物)の形状に合わせて、形をバイトなどで削り加工することができるものです。
幅B(mm)
30
チャック寸法(inch)
6 (MS-T)
長さA(mm)
70
仕様
ビクター スクロールチャック用
トラスコ品番
112-8621
材質
S45C
質量(kg)
1.50
高さC(mm)
36