TG-710A 管用テーパーゲージ穴用 TRUSCO 08288332 TG-710A 管用テーパーゲージ穴用 TRUSCO 08288332

管用テーパーゲージ穴用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08288332 品番TG-710A
参考基準価格(税別)¥5,620 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

穴径または、すき間を測定するものです。

測定範囲1.0〜6.0mm 0.10目盛 仕様焼入 トラスコ品番229-5881 長さ(mm)93 材質/仕上SK材 質量(g)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする