TRUSCO
TRUSCOの 溶接測定器
TRUSCOの 溶接ゲージ
溶接ゲージ(精密アンダーカット測定用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08288411
品番
TWGU-2S
参考基準価格(税別)
¥8,560
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
アンダーカット専用ケージ高精密タイプです。
ステンレス製のためさびにくく堅牢です。
小型で携帯に便利な吊上げケース入りです。
材質
本体:ステンレス(SUS410)
スプリング・測定子・螺子:銅
用途
一般溶接、建設、造船、橋梁など、あらゆる溶接時の測定に対応。
トラスコ品番
229-7361
質量(g)
90
測定範囲(mm)
アンダーカット深さ:0〜2
最小読取値(mm)
0.2mm
器差(mm)
±0.1