TSS308-265 ステンレス溶接棒 TRUSCO 08291945 TSS308-265 ステンレス溶接棒 TRUSCO 08291945 TSS308-265 ステンレス溶接棒 TRUSCO 08291945 TSS308-265 ステンレス溶接棒 TRUSCO 08291945

ステンレス溶接棒

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20本) 注文コード 08291945 品番 TSS308-265
参考基準価格(税別)¥3,170 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

19%Cr-9%Niの組織が得られるオーステナイト系ステンレス鋼溶接棒です。
スラグ剥離性、アーク安定性が良好で、スパッタも少なく、ビード外観も優れています。また、ステンレス鋼溶接棒の欠点である棒焼け性についても良好です。
JIS Z3211D308-16規格品(TSS308-142は除く)

棒長(mm)300 電流範囲(A)下向50〜85 立向・上向50〜70 用途ステンレス鋼(18%Cr-8%Ni)の溶接。 トラスコ品番256-2014 質量(g)500 適合板厚(mm)4.0〜7.0 JIS規格JIS Z3211D308-16規格品 棒径(Φmm)2.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-14
用途:
ステンレス板のアーク溶接
製造業

電流範囲が10〜30Aと記載されていたので期待したのですが、10〜20Aではまともに使えませんでした。私の腕や機材の問題があるのかもしれませんが、少なくとも中間の20Aではアークが途切れてしまい、10Aではアークもまともに飛ばない状態です。他のメーカーと同様に30Aではアークは安定します。その場合、スラグの剥離性やビードの外観はとても良好です。なので他メーカーと同様な電流で使う範囲では良い溶接棒ですが、低電流には期待しないほうが良いと思います。

対象商品:
08291945
2023-03-13
用途:
アーク溶接
有限会社晃栄工業 様

ステンレスのアーク溶接は、めったにしないうえに少量なためとても助かりました。

対象商品:
08291936
2019-06-27
用途:
真珠用機械の修理
浅野真珠 様

海水で使用する機械が多いのでステンレス製の溶接棒でなければいけない。
良く溶けて使いやすかった。

対象商品:
08291954
2019-12-18
用途:
溶接作業

溶接作業のために購入。ホームセンターよりは多少安い気がします。

対象商品:
08291936
2018-03-08
用途:
機械修理

今まで使用していた商品と同じく違和感なく使用でき大変満足しています。

対象商品:
08291954
2018-03-20
用途:
薄いステンレス板の溶接に使用しました。
製造業

不慣れな私でもそれなれに溶接出来ました。良かったです

対象商品:
08291963
2017-05-18
用途:
ステンレスの溶接

アークしやすくとても使いやすかったです。ビードもきれいに出来ました。

対象商品:
08291963
2015-10-07
用途:
マフラーの破損修理

ステンレスマフラーの修理に使用
細身なので、ピンポイントの溶接に便利でした。
溶接棒がやわらかい為、曲がりやすいのが注意点です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする