※使用例

パワフルガス

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(240g×3本) 注文コード 08292611 品番 TB-760
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

カセットボンベと同規格のボンベでランニングコストが安い。残留ガスもほとんどなくエコロジー。

取付方式カセットガス式 トラスコ品番231-0546 主成分ブタン・プロパン 使用時間約90分 火炎温度(℃)1300 火口径(mm)22 発熱量(kW[kcal/h])2.1[1820] 質量(kg/パック)1.08

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08292611
2021-12-05
用途:
冬季野外用

気温が低いと ノーマルガスでは、着火しないの パワーガスが必修です。渓流解禁時の 焚火の着火や炭への着火に最適です。

1人が参考にしています
対象商品:
08292611
2021-12-01
用途:
簡易ガスボンベに使用の為購入
バイク佐藤 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

まとめ買いで安価かなと思い購入しました、これから使用します。

対象商品:
08292611
2021-03-17
用途:
バーナー用

冬の冷え込んだ屋外でのバーナーはこのガスで決まりです。

対象商品:
08292611
2021-02-23
用途:
ガスバーナー用

やっぱり冬のバーナーはこれでなくっちゃって感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする