※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの フレキシブルホース・ダクトホース
TRUSCOの フレキシブルホース
フレキシブルパイプ10m巻
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08296522
品番
TFP-2010M-304
参考基準価格(税別)
¥25,250
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
用途
洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。
ローハイタンクへの接続配管。
ボイラ、電気温水器への接続配管。
ソーラー配管でのソーラーバルブの接続管。
用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。
種類
ステンレス管
材質
SUS304
パイプ径(Φmm)
20.0
長さ(m)
10
質量(g)
1800
トラスコ品番
276-0789
形状
パイプ