※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TFP-20200 フレキシブルパイプカット TRUSCO 08296617 TFP-20200 フレキシブルパイプカット TRUSCO 08296617

フレキシブルパイプカット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08296617 品番 TFP-20200
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

日本水道協会認証登録品。
フクロナット付き(取り付けネジは、管用平行ネジ。)

用途
洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。
ローハイタンクへの接続配管。
ボイラー、電気温水器への接続配管。
ソーラー配管でのソーラーバルブの接続管。
材質/仕上
パイプ:SUS304
ナット:黄銅
パッキン:EPDM
ねじサイズG3/4 パイプ径(Φmm)20 長さ(mm)200 質量(g)102 トラスコ品番276-0703 長さ(m)0.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08296662
2022-01-30
用途:
手洗いの蛇口交換
建設業・工事業

手洗いの蛇口付近から水漏れが起こり、パイプも交換しました。水漏れが治りました。

対象商品:
08296583
2021-04-09
用途:
自作の水まわりで利用
農・林・水産業

タンクと水道管を連結するのに利用し期待したことができました。

対象商品:
08296601
2017-06-30
用途:
自宅の給湯用ボイラーの設置

30年以上使用した給湯用ボイラーが壊れたため、新規購入したボイラーの設置に使用しました。給水口と出湯口、それぞれの接続に使用しました。

対象商品:
08296556
2014-08-08
用途:
パナソニック 全自動洗浄トイレ への給水延長チューブとして使用。
クレアート有限会社 様

お世話になっております。
今回、水洗トイレの交換で、直結水流洗浄タイプに使用します。
できれば抵抗の少ないパイプ径20mmフレキを使用したかったのですが、
袋ナットのねじ径が20Aではないかと推測し、
15Aに間違いのない13mmフレキを注文してしまいました。
20mmフレキのねじが15Aであれば、改めて発注したいのですが、
カタログ上、ネット上でも確認できません。
至急、20mmフレキ袋ナットのねじ径を知らせて頂けないでしょうか。
是非ともカタログにも表示していただければと存じます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする