曜日別特売

Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2FA~

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
ストローク長(mm)1400
1400
1000
100
1100
1200
1300
1500
150
200
250
300
350
400
450
500
50
600
700
800
900
1600
内径(mm)50
内容量1個注文コード08306743品番TR-SA-2FA50BB1400ABD-1A
参考基準価格(税別)¥204,500販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
内径(mm)50ストローク長(mm)1400取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10℃~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付材質(パッキング)ウレタンゴム使用作動油一般鉱物作動油ロッド先端ねじJIS6g/6H
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする