堀内機械
Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2FB~
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
ストローク長(mm)
200
200
200
1000
100
1100
1200
1300
1400
1500
150
250
300
350
400
450
500
50
600
700
800
900
1600
内径(mm)
63
40
50
63
80
全82種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08307802
品番
TR-SA-2FB63BB200ABD-1A
参考基準価格(税別)
¥130,300
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
内径(mm)
63
ストローク長(mm)
200
取付支持形式
ヘッド側長方形フランジ形
使用温度範囲(℃)
-10℃~+80℃
構造
タイロッド式 スイッチ付
材質(パッキング)
ウレタンゴム
使用作動油
一般鉱物作動油
ロッド先端ねじ
JIS6g/6H
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000