※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B30-0814 六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ) TRUSCO 08311922 B30-0814 六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ) TRUSCO 08311922

六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(42個) 注文コード 08311922 品番 B30-0814
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

SCM材を使用し、高い強度があります。

長さ(mm)14 ねじ径dM8 寸法L(mm)14 ねじピッチp(mm)1.25 トラスコ品番160-2951 種別全ねじ 材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435) 質量(g)475.86 寸法t(mm)4.0 ねじの種類全ねじ 寸法e(mm)6.86(最小) 頭部形状六角穴付き 寸法s(mm)6.0 JIS規格JIS B 1176規格品 寸法k(mm)8 穴の形状六角穴 頭部径dk(mm)13.0 強度12.9 寸法ds(Φmm)8 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08312315
2024-03-30
用途:
車のキャリパーO/Hの際に
自動車・二輪車・自転車関連業

車のキャリパーO/Hの際に使用しました、中々ないサイズで来たので助かりました。

対象商品:
08312866
2023-10-04
用途:
エンジンヘッドボルトの代替として。
軽運送 便利屋ヨッシー 様 (運輸・通信業)

古いGMスモールブロックのヘッドボルト7/16が錆てかじってしまった為に、まずはM12を代替品としてタップして使用した。強度の高いクロモリ製なので品質に安心できる。若干の加工は必要だったがなんとか収まった。

1人が参考にしています
対象商品:
08312175
2023-02-21
用途:
スピーカーボックス(バッフル脱着式にするため)
製造業

最初見た時に安物ではないと分かる品質です。
趣味で使用しており、外観も多少重視するので満足です。

対象商品:
08312141
2022-09-05
用途:
機械の部品固定

製品は良いですが、到着した箱の中でケースからボルトが出て散乱した状態で他の商品にオイルが付いてしまっています。2回購入し2回共同じ状態でした。出荷する際の梱包状態が改善されると有難いです。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
ご指摘の件に関しまして、担当部署に申し伝えさせていただきます。
お届け時に商品破損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

対象商品:
08312017
2022-01-30
用途:
製作機器の部品
株式会社街NAMI 様 (サービス業)

精度が高く仕上げも申し分ありません。モノタロウが提供するもので期待を裏切るものは今まで皆無です。

対象商品:
08312403
2019-04-04
用途:
機械のメンテナンス

旋盤の部品がなくなってしまったので、ホームセンターで購入しましたが、純正の黒がなく銀色を使っていました。こちらのほうが精度がよいです。

対象商品:
08311807
2019-08-17
用途:
機械部品製作

精度品質良くメーカー品となんら遜色ありません。
様々なサイズがあり助かります。

対象商品:
08312403
2018-08-08
用途:
部品取付
建設業・工事業

普通に使えます。トラスコの製品なので安心感はあります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1384:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする