RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧バルブ
RIKEN(理研機器)の 方向制御弁
3方弁
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08313068
品番
FV-1
参考基準価格(税別)
¥102,000
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
手動式はHV型、足踏み式はFV型です。どちらも単動シリンダに取付けて使用します。
Tポートに背圧がかからないよう直接タンクへ接続してください。
最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa)
70
質量(kg)
4.6
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
流量(L/min)
(最大)5
バルブ種類
方向制御弁
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。