3方弁

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08313077 品番 HV-1
参考基準価格(税別)¥89,200 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

手動式はHV型、足踏み式はFV型です。どちらも単動シリンダに取付けて使用します。
Tポートに背圧がかからないよう直接タンクへ接続してください。
最高使用圧力70MPa

最高使用圧力(MPa)70 質量(kg)2.1 管接続口径吐出3/8、戻し1/2 ねじの種類Rc 流量(L/min)(最大)5 バルブ種類方向制御弁
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする