4方3位置弁

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 流量(L/min)(最大)20 接続方式ねじ接続形 注文コード08313165 品番HOV-43T
参考基準価格(税別)¥95,600 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980
この商品は流量・接続方式など22種類から選べます 他の種類を見る

ロータリー型のリーク量が極めて少ないバルブです。
切換過渡期は、全てオールポートオープンになります。
タンデムセンター型のC(T)ポートは、70MPaまで加圧可能。DRポートは必ずタンクへ接続してください。
SMVT型は小型のため、主に複動用手動ポンプに用いられます。
最高使用圧力70MPa

最高使用圧力(MPa)70 仕様タンデムセンタ 質量(kg)4.3 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 流量(L/min)(最大)20 ハンドル色黒(レバー赤) 許容背圧(MPa[kgf/cm2])1.5 バルブ種類方向制御弁
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする