HOV-44 4方3位置弁 RIKEN(理研機器) 08313183

※HOV-43

HOV-44 4方3位置弁 RIKEN(理研機器) 08313183
HOV-44 4方3位置弁 RIKEN(理研機器) 08313183
HOV-44 4方3位置弁 RIKEN(理研機器) 08313183
HOV-44 4方3位置弁 RIKEN(理研機器) 08313183

4方3位置弁

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個流量(L/min)(最大)40接続方式ねじ接続形注文コード08313183品番HOV-44
参考基準価格(税別)¥84,200販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980

ロータリー型のリーク量が極めて少ないバルブです。
切換過渡期は、全てオールポートオープンになります。
タンデムセンター型のC(T)ポートは、70MPaまで加圧可能。DRポートは必ずタンクへ接続してください。
SMVT型は小型のため、主に複動用手動ポンプに用いられます。
最高使用圧力70MPa

最高使用圧力(MPa)70仕様センタバイパス質量(kg)4.3管接続口径1/2ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)(最大)40ハンドル色許容背圧(MPa[kgf/cm2])1.5バルブ種類方向制御弁
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする