4方3位置弁(チェック、カウンタバランス付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 流量(L/min)(最大)3 仕様センタバイパス 注文コード08313323 品番SCBT-43B
参考基準価格(税別)¥129,000 販売価格(税込) ¥141,680
販売価格(税別)
128,800
この商品は流量・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

SMVHT型は中立時及び切換過渡期も圧力保持が可能です。反対側のポートに切換えると圧力保持解除されます。
HOVCH型切換弁は、MCH-4型チェック弁を付属させたバルブです。
HOVCH型底部の取付寸法がHOV-43と同一の為ポンプに直接取り付けられます。
SCBT型はパイロットチェックとBポートに外部パイロット式カウンターバランス弁を内蔵しています。
最高使用圧力70MPa

最高使用圧力(MPa)70 仕様センタバイパス 質量(kg)2.9 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 流量(L/min)(最大)3 許容背圧(MPa[kgf/cm2])1.5 バルブ種類方向制御弁
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする