RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧バルブ
RIKEN(理研機器)の 方向制御弁
4方電磁切換弁(スプール型) サブプレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
3/8
注文コード
08313348
品番
R-43-BP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥55,800
この商品は
管接続口径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
主に電磁弁用で、ポンプ直取付型と配管用があります。
ポンプにサブプレート(MPS-31・R-43-BP・R-44-P)を取り付ける場合、別途接続管及びOリングが必要です。
最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa)
70
仕様
サブプレート
適合
SOL-R-4、SOW-R-4
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
適合ポンプ
MP-17H
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。