RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧バルブ
RIKEN(理研機器)の 方向制御弁
4方電磁切換弁(スプール型) サブプレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08313357
品番
R-46-BP
参考基準価格(税別)
¥125,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
主に電磁弁用で、ポンプ直取付型と配管用があります。
ポンプにサブプレート(MPS-31・R-43-BP・R-44-P)を取り付ける場合、別途接続管及びOリングが必要です。
最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa)
70
仕様
サブプレート
適合
SOW-R-46
管接続口径
(A、B、P、T)3/4(PL)3/8
ねじの種類
Rc
適合ポンプ
配管用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。