4方電磁切換弁(スプール型)R46、48シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08313515 品番 SOW-R-46-2
参考基準価格(税別)¥319,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

パイロット操作で、外部パイロット内部ドレーン型です。
スプール固着防止のため、1分以上の加圧は避けてください。
結線は50/60Hz共用です。
電磁弁とサブプレートの間には必ず接続管(A・B・P用3ヶ)が必要です。電磁弁ご購入の際にお求めください。(サブプレートと共に購入される場合には、サブプレートに接続管は付属します。)
最高使用圧力70MPa

仕様センタバイパス 電圧(V)AC200 ソレノイド数両ソレノイド 最高使用圧力(MPa)70 流量(L/min)(最大)(0〜6MPa)50/(6〜70MPa)16 許容背圧(MPa[kgf/cm2])1 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする