RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧バルブ
RIKEN(理研機器)の 方向制御弁
KDシリーズ 小型2方弁・3方弁
(1件のレビュー)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
2方弁ノーマルオープン
電圧(V)
AC200
注文コード
08313698
品番
KD-2S-2
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・電圧
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
70
仕様
2方弁ノーマルオープン
質量(kg)
1.3
電圧(V)
AC200
流量(L/min)
(最大)8
バルブ種類
方向制御弁
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。