RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧バルブ
RIKEN(理研機器)の 圧力制御弁
Mシリーズカウンターバランス弁
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08313804
品番
MCB-AB-2
参考基準価格(税別)
¥149,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
70
質量(kg)
4
圧力調整範囲(MPa)
10〜70
流量(L/min)
(最大)(0〜8MPa)15/(8〜70MPa)3
バルブ種類
圧力制御弁
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。