RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧バルブ
RIKEN(理研機器)の 方向制御弁
Mシリーズパイロット操作チェック弁
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08313813
品番
MCH-4
参考基準価格(税別)
¥80,900
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
70
質量(kg)
4.4
クラッキング圧力(MPa)
0.16
流量(L/min)
(最大)(0〜8MPa)15/(8〜70MPa)3
面積比
(パイロット)9:1
バルブ種類
方向制御弁
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。