曜日別特売

インチねじ複動シリンダ Dシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150注文コード08314303品番D10-150-NC
参考基準価格(税別)¥397,000販売価格(税込)¥427,900
販売価格(税別)
389,000
受圧面積(cm2)
押側:146.55
引側:75.44
最大出力(kN)
押側:1000
引側:515
シリンダ外径(Φmm)171ストローク(mm)150最高使用圧力(MPa)70シリンダ内径(Φmm)136.6質量(kg)62最小全長(mm)447必要油量(cm3)2199使用カプラーカプラ無
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする