曜日別特売

インチねじ複動シリンダ Dシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150注文コード08314364品番D1-150T
参考基準価格(税別)¥73,920販売価格(税込)¥76,890
販売価格(税別)
69,900
受圧面積(cm2)
押側:14.52
引側:7.45
最大出力(kN)
押側:100
引側:51.3
シリンダ外径(Φmm)58ストローク(mm)150最高使用圧力(MPa)70シリンダ内径(Φmm)43質量(kg)5.3最小全長(mm)330必要油量(cm3)218使用カプラーROC-13R
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする