RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧バルブ
RIKEN(理研機器)の その他バルブ
カウンタバランス弁
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08314897
品番
TCB-4-1
参考基準価格(税別)
¥101,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
通常は内部パイロットにしてありますが、ヘッド部を180°回転させると外部パイロットになります。
シーケンス弁としても使用できます。
最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa)
70
管接続口径
1/2
ねじの種類
Rc
圧力調整範囲(MPa)
2〜10
流量(L/min)
(最大)40
バルブ種類
圧力制御弁
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。