RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧バルブ
RIKEN(理研機器)の 方向制御弁
パイロット操作チェック弁
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08315588
品番
CH-48
参考基準価格(税別)
¥154,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
パイロット圧力ポートへ、2次側圧力の1/11の圧力を与えることにより、逆流を可能にします。
1次側に圧力があると、原則としてチェックの開放は不可能です。
最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa)
70
管接続口径
1
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
クラッキング圧力(MPa)
0.3
流量(L/min)
(最大)140
面積比
(パイロット)1:11
バルブ種類
方向制御弁
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。