RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧バルブ
RIKEN(理研機器)の その他バルブ
バルブ(200MPa)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
流量(L/min)
(最大)1.2
バルブ種類
圧力制御弁
管接続口径
M22×1.5
注文コード
08315642
品番
RV-2000-3B
参考基準価格(税別)
¥199,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
流量・バルブ種類・管接続口径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
200
質量(kg)
2.3
管接続口径
M22×1.5
ねじの種類
M
圧力調整範囲(MPa)
20〜200
流量(L/min)
(最大)1.2
許容背圧(MPa[kgf/cm
2
])
1
口径
(戻り)Rc3/8
バルブ種類
圧力制御弁
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。