RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧バルブ
RIKEN(理研機器)の その他バルブ
バルブ(200MPa)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
流量(L/min)
(最大)2.5
バルブ種類
電磁制御弁
管接続口径
M22×1.5
注文コード
08315658
品番
SL-2K-2-1
参考基準価格(税別)
¥325,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
この商品は
流量・バルブ種類・管接続口径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
200
仕様
ノーマルオープン
質量(kg)
7.5
電圧(V)
AC100
管接続口径
M22×1.5
ねじの種類
M
流量(L/min)
(最大)2.5
バルブ種類
電磁制御弁
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。