フローコントロール弁

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08315816 品番FCV-35B
参考基準価格(税別)¥269,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

逆止弁付きの流量制御弁で、圧力補償機構により正確に制御します。
IN、OUTの圧力差が変わっても設定流量に変動がありません。
メータイン回路やメータアウト回路、またはブリードオフ回路のいずれでも使用できます。
温度補償ではありません。
最高使用圧力70MPa

最高使用圧力(MPa)70 接続口径(Rc)3/8 精度±10% 制御流量(L/min)0.3〜5 圧力制御範囲(MPa)10〜70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする