RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 機械工具・設備機器
RIKEN(理研機器)の プレス関連工具
ミニプレスセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08315843
品番
CDM-10PA
参考基準価格(税別)
¥251,160
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
構成機器
プレス台:CDM-10M
単動シリンダ:MS1-100VC
シリンダキャップ:R-10PM
高圧ホース:MH3/8-1.5VC
手動ポンプ:P-1B
圧力計取付金具:T-5
圧力計:AS100-100M
許容荷重(kN)
100
高さ(mm)
452
幅(mm)
200
圧力計
AS100-100M
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。