曜日別特売
RV-14 リリーフ弁 RIKEN(理研機器) 08315913

RV-14 リリーフ弁 RIKEN(理研機器) 08315913
RV-14 リリーフ弁 RIKEN(理研機器) 08315913
RV-14 リリーフ弁 RIKEN(理研機器) 08315913
RV-14 リリーフ弁 RIKEN(理研機器) 08315913

リリーフ弁

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
管接続口径1/2
内容量1個注文コード08315913品番RV-14
参考基準価格(税別)¥73,800販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

圧力変動が少ないのが特徴です。
圧力調整を行う際は、ロックナットを緩めて、昇圧の場合はハンドルを時計方向に、降圧の場合は反時計方向に徐々に回してください。圧力調整後は必ずロックナットを締めてください。
最高使用圧力70MPa

最高使用圧力(MPa)70管接続口径1/2ねじの種類Rc圧力調整範囲(MPa)10~70流量(L/min)(最大)10許容背圧(MPa[kgf/cm2])1バルブ種類圧力制御弁
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする