※SMP-3012B

可搬式小型電動ポンプ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08316683 品番 SMP-3026BR
参考基準価格(税別)¥338,000 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800
最高使用圧力(MPa)高圧:70/低圧:1.5 タンク容量(L)6.5 吐出量(L/min)高圧:0.2・低圧:2 タイプ手動操作型リリーフ弁付 電圧(V)単相 200 有効油量(L)6 種類その他ポンプ 使用流体一般作動油 使用作動油ISO VG32 吐出口径Rc3/8 電動機出力(kW)0.25 構成部品方向制御弁:SMV-33×1/外部リリーフ弁:KRV-34×1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする