RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧バルブ
RIKEN(理研機器)の 油圧減圧弁
減圧弁
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08318178
品番
RD-700
参考基準価格(税別)
¥250,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
ポート3は、必ず直接タンクへ接続してください。
最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa)
70
管接続口径
1/2
ねじの種類
Rc
圧力調整範囲(MPa)
20〜50
流量(L/min)
(最大)9
許容背圧(MPa[kgf/cm
2
])
0.2
バルブ種類
圧力制御弁
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。