RIKEN(理研機器)
高圧ゴムホース H
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
35日以内出荷とは
内容量
1個
口径
R3/8
ホース長さ(m)
10
全長(m)
10
注文コード
08318205
品番
H3/8B-10NC
参考基準価格(税別)
¥69,900
販売価格(税込)
¥67,361
販売価格(税別)
¥
61,237
バスケットに入れる
この商品は
口径・ホース長さ・全長
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
両端共にR(おねじ)の金具付で、基本的には片側にH側カップラをつけて使用します。
口径
R3/8
ホース長さ(m)
10
内径(Φmm)
9.5
外径(Φmm)
20
材質
合成ゴム
使用温度範囲(℃)
-40~100
全長(m)
10
最高使用圧力(MPa)
70
最小曲げ半径(mm)
130
使用作動油
鉱物性作動油
適合流体
鉱物性作動油
付属カップラ
カップラ無し
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。