高圧ゴムホース H

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個口径R3/8ホース長さ(m)15注文コード08318293品番H3/8-15TW
参考基準価格(税別)¥99,480販売価格(税込)¥101,097
販売価格(税別)
91,906

両端共にR(おねじ)の金具付で、基本的には片側にH側カップラをつけて使用します。

口径R3/8ホース長さ(m)15内径(Φmm)6.3外径(Φmm)14.7材質合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最高使用圧力(MPa)70最小曲げ半径(mm)100適合流体鉱物性作動油
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする