RIKEN(理研機器)
高圧ゴムホース H
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1個
口径
R1/2
ホース長さ(m)
3
全長(m)
3
注文コード
08318302
品番
H1/2-3B
参考基準価格(税別)
¥65,930
販売価格(税込)
¥67,361
販売価格(税別)
¥
61,237
バスケットに入れる
この商品は
口径・ホース長さ・全長
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
両端共にR(おねじ)の金具付で、基本的には片側にH側カップラをつけて使用します。
口径
R1/2
ホース長さ(m)
3
内径(Φmm)
12.7
外径(Φmm)
22.8
材質
合成ゴム
使用温度範囲(℃)
-40~100
全長(m)
3
最高使用圧力(MPa)
70
最小曲げ半径(mm)
170
使用作動油
鉱物性作動油
適合流体
鉱物性作動油
適合シリンダ
シリンダのカップラをS-3Rに変更
付属カップラ
片側S-3H付き
適合ポンプ
MP-15、20H
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。