高圧ゴムホース H

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個口径R1/2ホース長さ(m)6全長(m)6注文コード08318372品番H1/2-6C
参考基準価格(税別)¥103,950販売価格(税込)¥101,097
販売価格(税別)
91,906

両端共にR(おねじ)の金具付で、基本的には片側にH側カップラをつけて使用します。

口径R1/2ホース長さ(m)6内径(Φmm)12.7外径(Φmm)22.8材質合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100全長(m)6最高使用圧力(MPa)70最小曲げ半径(mm)170使用作動油鉱物性作動油適合流体鉱物性作動油適合シリンダ500~2000kN複動付属カップラ片側S-24H付き適合ポンプMP-15、20H
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする