高圧ゴムホース H

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個口径R1ホース長さ(m)3全長(m)3注文コード08318607品番H8/8-3F
参考基準価格(税別)¥91,200販売価格(税込)¥89,851
販売価格(税別)
81,683

両端共にR(おねじ)の金具付で、基本的には片側にH側カップラをつけて使用します。

口径R1ホース長さ(m)3内径(Φmm)25.4外径(Φmm)39.4材質合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100全長(m)3最高使用圧力(MPa)70最小曲げ半径(mm)300使用作動油鉱物性作動油適合流体鉱物性作動油適合シリンダシリンダのカップラをS-8Rに変更付属カップラ片側S-8H付き適合ポンプMP-20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする