RIKEN(理研機器)
単動シリンダ(200MPa)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
4日以内出荷とは
ストローク(mm)
10
10
150
50
100
シリンダ内径(Φmm)
140
80
100
115
140
44
60
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08319982
品番
ULF30-10
参考基準価格(税別)
¥156,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
ストローク(mm)
10
シリンダ内径(Φmm)
140
質量(kg)
12.8
最小全長(mm)
47
受圧面積(cm
2
)
153.93
最高使用圧力(MPa)
200
最大出力(kN)
3000
必要油量(cm
3
)
154
シリンダ外径(Φmm)
210
使用カプラー
ROC-2K-R
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。