UD3-125 複動シリンダ(200MPa) RIKEN(理研機器) 08320752

UD3-125 複動シリンダ(200MPa) RIKEN(理研機器) 08320752
UD3-125 複動シリンダ(200MPa) RIKEN(理研機器) 08320752
UD3-125 複動シリンダ(200MPa) RIKEN(理研機器) 08320752

複動シリンダ(200MPa)

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送29日以内出荷とは
ストローク(mm)125
内容量1個注文コード08320752品番UD3-125
参考基準価格(税別)¥195,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
受圧面積(cm2)
押側:15.20
引側:7.65
最大出力(kN)
押側:300
引側:15.3
ストローク(mm)125シリンダ内径(Φmm)44質量(kg)8最高使用圧力(MPa)200最小全長(mm)275必要油量(cm3)190シリンダ外径(Φmm)85使用カプラーS-4R
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする