方向制御弁(電磁操作) GSLシリーズ大型2方弁 (ポペット型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)AC200 注文コード08320786 品番GSL-24-2
参考基準価格(税別)¥156,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は電圧4種類から選べます 他の種類を見る

コイルは連続定格のため、長時間の通電が可能です。
直流コイルのため、切り換え時の音はほとんどありません。
圧力バランス形のため、耐久性、信頼性に優れています。
ポペット型のため、油漏れはほとんどありません。
1次側、2次側どちらにも圧力がかけられます。
最高使用圧力70MPa

最高使用圧力(MPa)70 質量(kg)7 電圧(V)AC200 流量(L/min)(最大)20 バルブ種類方向制御弁
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする