D900M オプテイマバッテリー ブルートップ OPTIMA BATTERIES 08339129

bluetop_d1400m1.jpg

オプテイマバッテリー ブルートップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
バッテリー容量(Ah)55(20時間率)
内容量1台注文コード08339129品番D900M
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

ボート、ヨットのエンジン始動、大きな電力を消費する装置類などマリーンには特に優れた性能を持つディープサイクルバッテリーが必要です。
サイドスラスター駆動用電源など特殊で厳しい環境での使用には、高い耐湿度性と耐振動性を備えたオプティマのブルートップが最適です。
オプティマ独自のスパイラルセルテクノロジーにより急速充電が可能で、高湿下においても大型ディーゼルエンジンを確実に始動します。
パワーの回復が早く、厳しい使用条件に耐え、長期にわたる酷使にもハイパワーを持続するオプティマブルートップは、クイックな起動でエンジンの痛みを防ぐとともに、燃費の節約と環境保護にも貢献します。
スターター機能とディープサイクル特性を併せ持つオプティマブルートップは、クルーザーやヨットのバッテリーとして理想的なバッテリーと言えます。深く放電をさせても350回は復元可能な特性をもったディープサイクル型バッテリー。大ポールの横に小ポール(サブ端子)が付属しております。

その他リザーバーキャパシティー:120(25Aの電力を120分間出力できます)質量(kg)19.7区分ターミナル:R型端子バッテリー容量(Ah)55(20時間率)端子サブ:無しサイズ(mm)L254×W175×H198(端子も含んだ高さ)測定範囲(CCA値)765CCA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする