※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディスクペーパー

(5件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 08356451 品番 TG6-100
参考基準価格(税別)¥2,360 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。
ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。
周速度は4300m/min以下でご使用下さい。

用途
船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。
金属のバリ取り、ビード取り。
石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。
外径(Φmm)150 穴径(Φmm)22.2 粒度100 砥粒シリコンカーバイド 仕様6型 トラスコ品番256-7326 適合機種ミタチ:MG-150X 質量(g)280 最高使用回転数(min-1[r.p.m])9100 適合材金属、石材・コンクリート 接着剤レジンボンド
注意
※使用時には、ラバーパットが必要です。
適合するディスクグラインダーをご使用下さい。
安全帽・保護メガネ・防塵マスク・保護手袋等の保護具を必ず着用して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08356327
2022-10-07
用途:
削り作業に
建設業・工事業

トラスコ製のディスクペーパーは、柔軟性が有るので削りやすいですね。あとは使っていて相性も良いですかね。

対象商品:
08356223
2020-07-14
用途:
塗装・さび落としに使用

信濃のSI-2210との組み合わせで使用しました。
問題ありませんでした。

対象商品:
08356232
2017-10-16
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

長時間使用しても刃こぼれが少ないでいい、値段の割にはいいと思う

対象商品:
08356442
2017-06-26
用途:
塗装作業(ケレン)
元木 塗装 様

丈夫でコスパに優れ、使用に差し当たり不安がありません。

対象商品:
08356327
2017-04-07
用途:
塗装前のサビ落とし
建設業・工事業

これといって問題なく使えました。やや粗目だったので次回はもう少し細かいのを選びます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする