※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UF4030 フラップ(軸付)ホイール(軸径Φ6mm) TRUSCO 08358743 UF4030 フラップ(軸付)ホイール(軸径Φ6mm) TRUSCO 08358743

フラップ(軸付)ホイール(軸径Φ6mm)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 08358743 品番 UF4030
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。
内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。
サイドのみ使用。軸付きなので自由自在に使用でき、へアラインの方向も一定。
加工ワークの形状によくなじみます。
常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。
放熱効果が大きく加工物を変質させません。

用途
市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤等に使用できます。
バリ取り、サビ落し、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨に便利。
軸径×軸長(mm)6×40 外径(Φmm)40 適合材一般金属 幅(mm)30 粒度180 トラスコ品番114-6882 質量(g)285 タイプ垂直植えタイプ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 羽枚数約80 使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気) 材質(軸)スチール
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
※最高使用回転数以下で御使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08358576
2016-06-24
用途:
バリ取り

イチグチと比べても、もちはあまり変わりません。

1人が参考にしています
対象商品:
08358944
2014-10-23
用途:
丸穴の研磨
建設業・工事業

ペーパーの紙質がもう少しやわらかいほうが使いやすいかな?55mmの穴径だと・・・・
インパクトドライバー用の軸がほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする