国産車 アイドリングストップ車対応バッテリー GOLD BATTERY

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バッテリー容量(Ah)5時間率:30 注文コード08366980 品番GB K-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品はバッテリー容量など12種類から選べます 他の種類を見る

アイドリングストップ車の頻繁なON/OFFに耐えうることを念頭に開発されたバッテリーです。
【AQUA DREAM GOLD BATTERYの特徴】
アイドリングストップ車対応バッテリー
信号待ちで頻繁にスタート・ストップを繰り返すアイドリングストップ車はバッテリーに大きな負荷が掛かかっています。
アイドリングストップ車用のGOLD BATTERYは、アイドリングストップ車に最適化されたバッテリーで、耐久性と長寿命を実現しました。
先進の厚いグリッドX-Frameプラステクノロジー
強化されたX-Frameプラステクノロジーにより、充放電時でも安定した力を発揮します。
振動や過酷な環境にも強く、バッテリーの寿命を延ばす効果があります。
ダイナミック充電制御技術
カーボン・ブラックを添加することで電気の伝導性を向上させ、より急速な充電速度および長寿命化を実現しました。
バッテリーの性能や寿命の向上に寄与する高度四塩基性硫酸鉛
均質な4BS粒子構造が化学反応を効率化し、アイドリングストップ車の頻繁な放電・充電サイクルの耐久性を高める役割を果たします。
環境に配慮したバッテリー専用工場
専用工場ならではの環境に優しい生産工程により、大気中の汚染物質が削減ができ、環境活動に貢献しています。

質量(kg)約9.49 本体寸法(mm)長さ187×幅127×箱高さ200×総高さ220 バッテリー容量(Ah)5時間率:30 互換性主な互換バッテリー:K-42/K-44/K-50 取手 インジケータ
注意
※【製品補償】
※・アイドリングストップ車の場合 : 24ヶ月 または 走行距離4万km(いずれかの早期到達)
※・通常車の場合 : 36ヵ月 または走行距離 10万km(いずれかの早期到達)
※製品補償の対象は取扱説明書記載の補償適用条件に準じます。
※【注意事項】
※バッテリーには電解液(希硫酸)が入っていますので、横倒しや逆さま・落下や衝撃を与えないで下さい。
※電解液がこぼれると危険ですので取り扱いの際はご注意下さい。
※事前に取扱説明書をご確認頂き、正しくご利用下さい。
※補償対象は取扱説明書記載の補償適用条件に準じます。ご利用前に必ずご確認ください。
※バッテリーは車両の年式、仕様により適合バッテリーが異なりますので、現在搭載されているバッテリーの品番、及び車種別適合表などで予め適合品番のご確認をお願いいたします。
※【バッテリー交換時のご注意】
※バッテリー交換後、電流積算値初期化やバッテリー放電電流積算クリア等、専用テスターにて車載コンピューターのリセット作業が必要となる車種もございます。
※この場合バッテリーの不具合では無く、車両側の問題になりますのでご注意ください。
※専用テスターやスキャンツールをお持ちでない方やご自身での取り換えに不安を感じる方は、専門の取付業者様で交換をご依頼ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする