※使用例

レースハトメカーテン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード08371661 品番h3086WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

タテのウェーブ柄が美しい存在感のあるデザインです。外からのプライバシーを守りつつ屋内に光を取り入れる機能がついています。消防法に対応した防炎ラベルが縫い付けてあります。洗濯機で洗濯ができます。

用途この防炎ミラーレースハトメカーテンは、公共施設やオフィスなど防炎が必要な場所におすすめで間仕切りや目隠しに便利です。また、外からの視線を遮りつつ適度な光を取り入れるため、リビングや玄関にもおすすめです。さざ波柄のデザインがアクセントとなり、さまざまなインテリアに自然に馴染むため、幅広いシーンでお使いいただけます。 その他【採光率】0.235%【遮熱率】0.294% 幅(cm)140 機能【1】ウオッシャブル【2】防炎【3】遮像 丈(cm)230 UV遮蔽率(%)0.86
注意
※画面上と現物で色合いの誤差はあります。
※商品は折り畳んで発送する為、開封時は折り跡が残ります。
※ハトメ用ポールは付属しておりません。
※ポールに通しながらハトメを交互に通してご利用ください
※ご使用前にカーテンのサイズが窓に適しているかご確認ください。
※洗濯の際は表示に従い、手洗いまたはネットに入れて弱水流で洗うことを推奨します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする