※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ホース
TRUSCOの コイルホース
ウレタンコイルホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
08377275
品番
CH-300-15
参考基準価格(税別)
¥4,390
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
柔軟性・弾力性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性・操作性などに優れています。
コイル外径(Φmm)
28
色
青
最大使用寸法(mm)
2900
全長(mm)
1900
コイル部(mm)
300
質量(g)
190
トラスコ品番
231-5416
材質
ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
-5〜60
長さL(mm)
1900
最小寸法(mm)
1900
最高使用圧力(MPa)
0.8
ホース内径(Φmm)
5
使用流体
圧縮空気
ホース外径(Φmm)
8
角出し方向
L型/ストレート型
特性
耐油、耐薬品、耐熱