※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ホース
TRUSCOの コイルホース
ウレタンコイルホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08377293
品番
CH-750
参考基準価格(税別)
¥6,760
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ポリウレタン樹脂の特性を生かしたウレタンエアホース。
柔軟性・弾力性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性・耐候性・操作性等に特に優れています。
コイル外径(Φmm)
28
色
青
最大使用寸法(mm)
3400
全長(mm)
850
コイル部(mm)
750
質量(g)
250
トラスコ品番
231-5408
材質
ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
-5〜60
長さL(mm)
850
最小寸法(mm)
850
最高使用圧力(MPa)
0.8
ホース内径(Φmm)
5
使用流体
圧縮空気
ホース外径(Φmm)
8
角出し方向
L型/L型
特性
耐油、耐薬品、耐熱、耐候